DAYTON 2LKR1 maró/fúró csomag 16 hüvelykes 1.5 LE 150-3000 Spd | AC2NEG

DAYTON 2LKR1 maró/fúró csomag 16 hüvelykes 1.5 LE 150-3000 Spd

Raktáron
Tétel: AC2NEG Modell: 2LKR1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,206.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMalom / fúrógép
erősítők23.0/11.5
Kapacitás1-1 / 2 "fúró, 3/4" végmaró, 3 "arcmaró
Chuck MéretNem számít
Oszlop Dia.4-1 / 2 "
Hz60
Motoros HP1.5
MűveletKézikönyv
Fázis1
Quill Dia.3"
RPM150 a 3000
OrsóR8
Orsó sebessége150 a 3000
Orsó kúposR8
Orsó-asztal17 "
Orsó utazás5"
Hinta16 "
T-Slots(4) 5/8
Asztali munkafelület9-1 / 2 x 32 "
Utazás7"
Feszültség115/230 motor, 120 tápegység táblázat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 346.5
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8459290020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
DAYTON 55VC63 maró fúrógép, 1. fázisú, 18 hüvelykes lengés | CE9VQX 55VC63115€20,401.29
DAYTON 467K95 térd/oszlop marógép, 10 hüvelykes asztalhossz, 54 hüvelykes asztal szélesség, 5 LE | CJ2QQL 467K95-€28,826.82
ajánlatkérés
DAYTON 48WE81 térd/oszlop marógép, 9 hüvelykes asztalhossz, 49 hüvelykes asztal szélesség, 3 LE | CJ2QQM 48WE81-€26,886.01
ajánlatkérés
DAYTON 467K96 térd/oszlop marógép, 10 hüvelykes asztalhossz, 54 hüvelykes asztal szélesség, 5 LE | CJ2QQN 467K96-€38,365.39
ajánlatkérés
DAYTON 48WE80 térd/oszlop marógép, 9 hüvelykes asztalhossz, 49 hüvelykes asztal szélesség, 3 LE | CJ2QQP 48WE80-€17,978.30
ajánlatkérés
DAYTON 53UH19 maró fúrógép, 13 1/2 hüvelykes lengő, 1 fázisú, 5 1/2 hüvelykes asztalmagasság | CJ2UVG 53 UH19-€3,028.84
ajánlatkérés
DAYTON 484N91 maró fúrógép, 20 hüvelykes lengő, 37 1/2 - 52 1/4 hüvelykes felületi magasság, 460 V | CJ2UVH 484N91-€29,410.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2LKR1 maró/fúró csomag 16 hüvelykes 1.5 LE 150-3000 Spd
€16,206.63 /Mértékegység