Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2HAC5 elektromos fűtés Comm 120v 1500w Bronz | AF9HHC

DAYTON 2HAC5 elektromos fűtés Comm 120v 1500w bronz

Raktáron
Tétel: AF9HHC Modell: 2HAC5
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
€715.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik59 fok F
AC erősítők12.5
BtuH5118
színekBronz
befejezSült zománc
Rács mélysége1-1 / 2 "
Rácsmagasság12-1 / 8 "
Rács anyaga16 ga. Acél
Rács szélessége10-3 / 4 "
FűtőtípusÉpítészeti
Ház mélysége3.75 "
Ház magassága11 "
Ház szélessége9.25 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség120
A fal nyitási mélysége3-3 / 4 "
Falnyitás magassága11 "
A fal nyitási szélessége9-3 / 16 "
Watts1500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.68
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8516290090

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusAC erősítőkBtuHFázisFeszültségWattsszínekbefejezÁr
DAYTON 2HAC4 elektromos fűtőberendezés Comm 120v 1000w bronz | AB9ZVC 2HAC4Süllyesztett vagy felületi8.3341311201000BronzSült zománc€630.39
DAYTON 2HAC7 elektromos fűtőberendezés Comm 240 / 208v 2000 / 1500w | AB9ZVD 2HAC7Süllyesztett vagy felületi7.2/8.35118/68241208/2401500/2000BronzSült zománc€627.12
DAYTON 2HAC8 elektromos fűtőberendezés Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Süllyesztett vagy felületi6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronzSült zománc€612.80
DAYTON 2HAC9 elektromos fűtőberendezés Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Süllyesztett vagy felületi4.7/5.53840/51181240/2771125/1500BronzSült zománc€1,234.53
DAYTON 2HAD1 elektromos fűtőberendezés Comm 208v 2000w bronz | AB9ZVG 2HAD1Süllyesztett vagy felületi9.6682412082000BronzSült zománc€798.94
DAYTON 2HAE1 elektromos fűtés 120v 1800 watt bronz | AB9ZVL 2HAE1Süllyesztett vagy felületi15.0614211201800BronzSült zománc€947.28
DAYTON 3ENC8 elektromos fűtés 208v 1-fázisú 2000w fehér | AC8XKD 3HU8Süllyesztett vagy felületi9.6682412082000Északi fehérSült zománc€1,947.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2HAC5 elektromos fűtés Comm 120v 1500w bronz
€715.40 /Mértékegység