DAYTON 2H577 egyenáramú hajtóműves motor 62 rpm 90v tenv | AB9ZUC

DAYTON 2H577 DC hajtóműves motor 62 ford./perc 90v Tenv

Raktáron
Tétel: AB9ZUC Modell: 2H577

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€939.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakTű végig nyomógömbökkel a tokon, labda a motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők2.51
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel29:1
SebességtípusHelical és Spur
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/4
Hossz kevesebb tengely12.125 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték235 in.-lb.
motor típusaDC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc62
Teljes hossz13.625 "
Túlterhelés235 font
Pótkefék6YHZ0
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány51 a 75
SealsRugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8501314000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkÁttételMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percTúlterhelésRPM tartományÁr
DAYTON 2H571 DC egyenáramú motor 350 Rpm 90v Tenv | AB9ZTZ 2H5712.515:140 in.-lb.350170 font251 a 500€1,025.70
DAYTON 2H573 DC egyenáramú motor 165 fordulat / perc 90v Tenv | AB9ZUA 2H5732.5111:190 in.-lb.165200 font151 a 200€880.98
DAYTON 2H575 DC egyenáramú motor 90 fordulat / perc 90v Tenv | AB9ZUB 2H5752.5119:1160 in.-lb.90200 font76 a 100€884.03
DAYTON 2H579 DC egyenáramú motor 42 fordulat / perc 90v Tenv | AB9ZUD 2H5792.3043:1280 in.-lb.42215 font31 a 50€1,044.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2H577 DC hajtóműves motor 62 ford./perc 90v Tenv
€939.49 /Mértékegység