DAYTON 2FTX2 gerenda állítható 40-52 hüvelykes alumíniummal | AB9WGF

DAYTON 2FTX2 állítható zsalu 40-52 hüvelykes alumíniummal

Raktáron
Tétel: AB9WGF Modell: 2FTX2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€700.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívó Louver
Karima szélessége2"
Szabad terület2.350–3.150 Négyzet-Ft.
Belső magasság24 "
Belső szélesség36–48 ”
Anyag3003 alumínium
Max. Kipufogó (CFM)4330
Max. Szívás (CFM)3030
Max. Sebesség3000 fpm
Min. Fali nyílás (in.)24 x 36 W
Szerelő furat mérete9/32 x 1/2 "
Kések száma3
Külső magasság28 "
Külső szélesség40–52 ”
típusFix magasság, állítható szélesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.11
Hajó magassága (cm)89.66
Hajó hossza (cm)72.64
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellKülső magasságKarima szélességeSzabad területKülső szélességtípusBelső magasságBelső szélességAnyagÁr
DAYTON 2FTY1 gerenda állítható 40-52 hüvelykes horganyzott acél | AB9WGP 2FTY128 "2"2.350–3.150 Négyzet-Ft.40–52 ”Fix magasság, állítható szélesség24 "36–48 ”G90 horganyzott acél€530.80
DAYTON 5NKK0 Leeresztő zsalu Fix 47-1/2 H Timsó | AE4WLH 5NKK047.5 "1.25 "8.477 négyzetméter.47.5 "Fix, leereszthető42 "45 "Alumínium€1,209.48
DAYTON 20UA58 szívó zsalu, 18 hüvelyk magasság, 42 hüvelyk szélesség, 3843 CFM max. Kipufogó | CJ2QBM 20 UA58--------€776.13
DAYTON 20UA18 szívó zsalu, 54 hüvelyk magasság, 54 hüvelyk szélesség, 16334 CFM max. Kipufogó | CJ2QBN 20 UA18--------€1,904.64
DAYTON 20UA65 szívó zsalu, 18 hüvelyk magasság, 48 hüvelyk szélesség, 4435 CFM max. Kipufogó | CJ2QBP 20 UA65--------€826.59
DAYTON 20UA13 szívó zsalu, 36 hüvelyk magasság, 36 hüvelyk szélesség, 6504 CFM max. Kipufogó | CJ2QBQ 20 UA13--------€941.39
DAYTON 20UA16 szívó zsalu, 36 hüvelyk magasság, 48 hüvelyk szélesség, 8869 CFM max. Kipufogó | CJ2QBR 20 UA16--------€1,202.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2FTX2 állítható zsalu 40-52 hüvelykes alumíniummal
€700.25 /Mértékegység