Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2CNN4 párnablokk 1.250 hüvelyk furat 3.625 hüvelyk hosszúság | AB9FDL

DAYTON 2CNN4 párnablokk 1.250 hüvelyk furat 3.625 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AB9FDL Modell: 2CNN4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€312.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris párna blokk csapágy
Csapágy típusGolyós persely
Test szélessége3"
Csavar mérete#10
Fura Dia.1.25 "
színekEzüst / fekete
Dinamikus terhelhetőség353 font
befejezNormál eloxált
Karima vastagsága0.437 In.
KenésNincs kenőrendszer
AnyagRozsdamentes acél / polimer ketrec
Szerelő furat átmérője.7 / 32 "
Teljes magasság2.813 "
Teljes hossz3.625 "
Teljes szélesség4"
Statikus teherbírás616 font
Állandó sebesség7 láb / másodperc
Temp. Hatótávolság0-176 F
típusZárva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8482105012
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rögzítőgyűrű (Eaton)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 2CNN3 Lineáris párnablokk csapágy, 1 hüvelyk átmérőjű, rozsdamentes acél/polimer ketrec | CJ2RYH 2CNN3€234.57
DAYTON 2CNP1 Lineáris párnablokk csapágy, 1.25 hüvelyk átmérőjű, rozsdamentes acél/polimer ketrec | CJ2RYJ 2CNP1€385.02
DAYTON 2CNR7 Lineáris párnablokk csapágy, 1.5 hüvelykes furatátmérő, rozsdamentes acél/polimer ketrec | CJ2RYK 2CNR7€809.45
DAYTON 2CNN2 Lineáris párnablokk csapágy, 0.75 hüvelyk átmérőjű, rozsdamentes acél/polimer ketrec | CJ2RYL 2CNN2€191.79
DAYTON 2CNR6 Lineáris párnablokk csapágy, 1.25 hüvelyk átmérőjű, rozsdamentes acél/polimer ketrec | CJ2RYM 2CNR6€653.63
DAYTON 2CNR1 Lineáris párnablokk csapágy, 2 hüvelyk átmérőjű, rozsdamentes acél/polimer ketrec | CJ2RYN 2CNR1€1,011.15
DAYTON 2CNR4 Lineáris párnablokk csapágy, 0.5 hüvelyk átmérőjű, rozsdamentes acél/polimer ketrec | CJ2RYP 2CNR4€235.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2CNN4 párnablokk 1.250 hüvelyk furat 3.625 hüvelyk hossza
€312.91 /Mértékegység