DAYTON 29XP50 emelőkaros láncos emelő 3000 lb Emelő 20 láb | AF9EYB

DAYTON 29XP50 emelőkaros láncos emelő 3000 lb Emelés 20 láb

Raktáron
Tétel: AF9EYB Modell: 29XP50

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€902.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
FékRatch és Pawl mechanikus teherfék
LáncEdzett acél
Lánc hossza20-1 / 2 láb
befejezPorbevonatú
Horognyitás1-7 / 32 "
Kar hossza16-1 / 8 "
Lift20 ft.
Terhelhetőség3000 font
Min. Horgok között15.625 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez50 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.4209
Hajó magassága (cm)51
Hajó hossza (cm)15.01
Hajószélesség (cm)18.49
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHorognyitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
DAYTON 29XP37 emelőkaros láncos emelő 1500 lb Emelő 20 láb | AF9EXM 29XP37Horganyzott1.125 "1500 font13.375 "€538.75
DAYTON 29XP40 emelőkaros láncos emelő 3000 lb Emelő 20 láb | AF9EXQ 29XP40Horganyzott1-7 / 32 "3000 font15.625 "€1,428.15
DAYTON 29XP43 emelőkaros láncos emelő 6000 lb Emelő 20 láb | AF9EXU 29XP43Horganyzott1-17 / 32 "6000 font19.625 "€1,555.13
DAYTON 29XP47 emelőkaros láncos emelő 1500 lb Emelő 20 láb | AF9EXY 29XP47Porbevonatú1.125 "1500 font13.375 "€1,165.77
DAYTON 29XP52 emelőkaros láncos emelő 6000 lb Emelő 20 láb | AF9EYD 29XP52Porbevonatú1-17 / 32 "6000 font19.625 "€1,139.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 29XP50 emelőkaros láncos emelő 3000 lb Emelés 20 láb
€902.02 /Mértékegység