DAYTON 29XP49 karos láncos emelő 3000 lb emelés 10 láb | AF9EYA

DAYTON 29XP49 emelőkaros láncos emelő 3000 lb Emelés 10 láb

Raktáron
Tétel: AF9EYA Modell: 29XP49

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€646.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
FékRatch és Pawl mechanikus teherfék
LáncEdzett acél
Lánc hossza10-1 / 2 láb
befejezPorbevonatú
Horognyitás1-7 / 32 "
Kar hossza16-1 / 8 "
Lift10 ft.
Terhelhetőség3000 font
Min. Horgok között15.625 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez50 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.3731
Hajó magassága (cm)51
Hajó hossza (cm)15.01
Hajószélesség (cm)18.49
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHorognyitásTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
DAYTON 29XP36 karos láncos emelő 1500 lb emelés 10 láb | AF9EXL 29XP36Horganyzott1.125 "1500 font13.375 "€412.85
DAYTON 29XP39 karos láncos emelő 3000 lb emelés 10 láb | AF9EXP 29XP39Horganyzott1-7 / 32 "3000 font15.625 "€790.26
DAYTON 29XP42 karos láncos emelő 6000 lb emelés 10 láb | AF9EXT 29XP42Horganyzott1-17 / 32 "6000 font19.625 "€2,584.11
DAYTON 29XP46 karos láncos emelő 1500 lb emelés 10 láb | AF9EXX 29XP46Porbevonatú1.125 "1500 font13.375 "€562.26
DAYTON 29XP51 karos láncos emelő 6000 lb emelés 10 láb | AF9EYC 29XP51Porbevonatú1-17 / 32 "6000 font19.625 "€1,075.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 29XP49 emelőkaros láncos emelő 3000 lb Emelés 10 láb
€646.56 /Mértékegység