DAYTON 29XP25 kézi láncos emelő 1000 lb Emelő 15 láb | AF9EWZ

DAYTON 29XP25 kézi láncos emelő 1000 lb Emelje 15 láb

Raktáron
Tétel: AF9EWZ Modell: 29XP25

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€872.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi láncemelő
FékMechanikus teherfék
Mélység5.125 "
Horognyitás15 / 16 "
Hossz5.5 "
Lift15 ft.
Terhelhetőség1000 font
Min. Horgok között12.75 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez88 font
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.3989
Hajó magassága (cm)23.01
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)14
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHorognyitásHosszLiftTerhelhetőségMin. Horgok közöttSzélességÁr
DAYTON 29XP24 kézi láncos emelő 1000 lb Emelő 10 láb | AF9EWY 29XP245.125 "15 / 16 "5.5 "10 ft.1000 font12.75 "5.5 "€1,151.93
DAYTON 29XP26 kézi láncos emelő 1000 lb Emelés 20 láb | AF9EXA 29XP265.125 "15 / 16 "5.5 "20 ft.1000 font12.75 "5.5 "€1,338.31
DAYTON 29XP27 kézi láncos emelő 2000 lb Emelő 10 láb | AF9EXB 29XP276"1.125 "6.375 "10 ft.2000 font14.375 "6.38 "€1,313.68
DAYTON 29XP28 kézi láncos emelő 2000 lb Emelő 15 láb | AF9EXC 29XP286"1.125 "6.375 "15 ft.2000 font14.375 "6.38 "€474.15
DAYTON 29XP29 kézi láncos emelő 2000 lb Emelés 20 láb | AF9EXD 29XP296"1.125 "6.375 "20 ft.2000 font14.375 "6.38 "€1,507.97
DAYTON 29XP30 kézi láncos emelő 4000 lb Emelő 10 láb | AF9EXE 29XP307.125 "1.25 "8.125 "10 ft.4000 font17.5 "8.25 "€2,216.55
DAYTON 29XP31 kézi láncos emelő 4000 lb Emelő 15 láb | AF9EXF 29XP317.125 "1.25 "8.125 "15 ft.4000 font17.5 "8.25 "€642.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 29XP25 kézi láncos emelő 1000 lb Emelje 15 láb
€872.47 /Mértékegység