Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 26WA87 Photocontrol Turn-lock 120–277vac | AB8QQR

DAYTON 26WA87 Photocontrol Forgatózár 120-tól 277vac-ig

Raktáron
Tétel: AB8QQR Modell: 26WA87
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
€21.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekKék
KapcsolatfelvételSPST
Mélység2.375 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki30 a 60
Lábgyertyák be10 a 20
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz3.375 "
Max. Előtéterősítők15
Max. Izzó erősítők8.3
Max. Teljesítmény1000
FelszerelésFordítózár
NEMA értékelésFeszes eső
BeállításAlkonyatkor bekapcsolva, hajnalban kikapcsolva
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120 a 277
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)14.4
Hajó hossza (cm)42
Hajószélesség (cm)8.7
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Villámhárító beépített késleltetéssel

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMax. TeljesítményFeszültségÁr
DAYTON 26WA85 Photocontrol Forgatható 120vac | AB8QQP 26WA85Szürke3.375 "1800120€18.14
DAYTON 26WA86 Photocontrol Turn-lock 480vac | AB8QQQ 26WA86Sárga3.375 "1800480€19.86
DAYTON 26WA96 Photocontrol Turn-lock 120–277vac | AB8QRB 26WA96Kék3 1 / 5 "1000120 a 277€19.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26WA87 Photocontrol Forgatózár 120-tól 277vac-ig
€21.56 /Mértékegység