Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 23L542 sebességcsökkentő 5:1 | AG9YRQ

DAYTON 23L542 Sebességcsökkentő 5:1

Raktáron
Tétel: AG9YRQ Modell: 23L542
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
€52.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
befejezPorított epoxi festék
Bemeneti fordulatszám1800
Kenészsír
Max. Bemenet HP0.08
Max. Kimeneti nyomaték14.10 in.-lb.
FelszerelésKarima
Névleges kimeneti fordulatszám360
Névleges arány5:1
ForgásMegfordítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bemenet HPNévleges kimeneti fordulatszámNévleges arányÁr
DAYTON 23L436 sebességcsökkentő: 12.5: 1 | AG9YMC 23L4360.0514412.5:1€36.76
DAYTON 23L456 sebességcsökkentő 5:1 | AG9YMZ 23L4560.253605:1€122.08
DAYTON 23L543 sebességcsökkentő 6: 1 | AG9YRR 23L5430.083006:1€52.73
DAYTON 23L460 fordulatszám-csökkentő, 12:1, 144 ford./perc, 0.25 LE Max. bemenet, 121.26 Lb max. CR2YKL 23L460---€77.25
DAYTON 23L428 fordulatszám-csökkentő, 180:1, 10 ford./perc, 0.03 LE Max. bemenet, 70.8 Lb max. CR2YKM 23L428---€57.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 23L542 Sebességcsökkentő 5:1
€52.73 /Mértékegység