Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 23L436 sebességcsökkentő: 12.5: 1 | AG9YMC

DAYTON 23L436 Sebességcsökkentő: 12.5:1

Raktáron
Cikkszám: AG9YMC Modell: 23L436
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
€36.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
befejezPorított epoxi festék
Bemeneti fordulatszám1800
Kenészsír
Max. Bemenet HP0.05
Max. Kimeneti nyomaték24.60 in.-lb.
FelszerelésKarima
Névleges kimeneti fordulatszám144
Névleges arány12.5:1
ForgásMegfordítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bemenet HPNévleges kimeneti fordulatszámNévleges arányÁr
DAYTON 23L456 sebességcsökkentő 5:1 | AG9YMZ 23L4560.253605:1€505.40
DAYTON 23L542 sebességcsökkentő 5:1 | AG9YRQ 23L5420.083605:1€357.33
DAYTON 23L543 sebességcsökkentő 6: 1 | AG9YRR 23L5430.083006:1€358.92
DAYTON 23L460 Speed Reducer, 12:1, 144 Rpm, 0.25 Hp Input Max, 121.26 In-Lb Output Max | CR2YKL 23L460---€508.72
DAYTON 23L428 Speed Reducer, 180:1, 10 Rpm, 0.03 Hp Input Max, 70.8 In-Lb Output Max | CR2YKM 23L428---€370.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 23L436 Sebességcsökkentő: 12.5:1
€36.76 /Mértékegység