Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22NY90 jelzőfény 12mm 24v piros | AB6XDP

DAYTON 22NY90 Emelt jelzőlámpa 12mm 24v Piros

Raktáron
Tétel: AB6XDP Modell: 22NY90
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
€38.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt jelzőlámpa
Átlagos élet25,000 XNUMX óra.
színekPiros
Áramlat12mA
Elektromos kapcsolatM2.5 csavar
IP besorolás40, 65 pecséttel
Lámpa típusaLED
AnyagNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával
A panel vastagsága0.028 "hogy 0.11"
AlakRound
Méret12 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség24 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.57
Hajószélesség (cm)8.84
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatElektromos kapcsolatIP besorolásAnyagA panel vastagságaMéretÁr
DAYTON 22NY42 jelzőfény világító piros 24v | AB6XBM 22NY42Piros12mA6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.49
DAYTON 22NY43 jelzőfény világító piros 24v | AB6XBN 22NY43Piros12mA0.187 "Tab40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.49
DAYTON 22NY45 jelzőfény világoszöld 24v | AB6XBQ 22NY45Zöld12mA6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.49
DAYTON 22NY46 Emelt jelzőlámpa sárga 24v | AB6XBR 22NY46Borostyán12mA6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.49
DAYTON 22NY89 Emelt jelzőlámpa 12mm 24v zöld | AB6XDN 22NY89Zöld12mAM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€32.92
DAYTON 22NY98 jelzőfény 22mm 24v zöld | AB6XDY 22NY98Zöld12.7mAM3.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.65
DAYTON 22NY99 Emelt jelzőlámpa 22mm 24v fehér | AB6XDZ 22NY99fehér12.7mAM3.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22NY90 Emelt jelzőlámpa 12mm 24v Piros
€38.38 /Mértékegység