Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22NY82 Öblítésjelző lámpa 8mm 240V Borostyán | AB6XDF

DAYTON 22NY82 Öblítésjelző lámpa 8mm 240V Borostyán

Raktáron
Tétel: AB6XDF Modell: 22NY82

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€8.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítés jelzőfény
Átlagos élet15,000 XNUMX óra.
színekBorostyán
Áramlat4.17mA
Elektromos kapcsolat0.110 "Tab
IP besorolás40, 65 pecséttel
Lámpa típusaLED
AnyagNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával
A panel vastagsága0.024 "hogy 0.055"
AlakRound
Méret8 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség240 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.57
Hajószélesség (cm)8.84
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
DAYTON 22NY80 Öblítésjelző lámpa 8mm 240V Zöld | AB6XDD 22NY80Zöld€23.95
DAYTON 22NY81 Öblítésjelző lámpa 8mm 240V Piros | AB6XDE 22NY81Piros€28.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22NY82 Öblítésjelző lámpa 8mm 240V Borostyán
€8.93 /Mértékegység