Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22NY70 Öblítésjelző lámpa 8mm 6V Borostyán | AB6XCT

DAYTON 22NY70 Öblítésjelző lámpa 8mm 6V Borostyán

Raktáron
Tétel: AB6XCT Modell: 22NY70

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítés jelzőfény
Átlagos élet50,000 XNUMX óra.
színekBorostyán
Áramlat25mA
Elektromos kapcsolat0.110 "Tab
IP besorolás40, 65 pecséttel
Lámpa típusaLED
AnyagNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával
A panel vastagsága0.024 "hogy 0.055"
AlakRound
Méret8 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség6 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.57
Hajószélesség (cm)8.84
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
DAYTON 22NY68 Öblítésjelző lámpa 8mm 6v Zöld | AB6XCQ 22NY68Zöld€31.50
DAYTON 22NY69 Öblítésjelző lámpa 8mm 6v Piros | AB6XCR 22NY69Piros€7.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22NY70 Öblítésjelző lámpa 8mm 6V Borostyán
€8.93 /Mértékegység