Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22NY55 emelt jelzőfény piros 240v | AB6XCB

DAYTON 22NY55 Emelt jelzőfény piros 240v

Raktáron
Tétel: AB6XCB Modell: 22NY55
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
€12.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt jelzőlámpa
Átlagos élet15,000 XNUMX óra.
színekPiros
Áramlat4.17mA
Elektromos kapcsolat6 "vezetékes vezeték
IP besorolás40
Lámpa típusaLED
AnyagNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel
A panel vastagsága0.030 "hogy 0.093"
AlakRound
Méret1/2 "szerelési átmérő
Feszültség240 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.57
Hajószélesség (cm)8.84
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekElektromos kapcsolatIP besorolásAnyagA panel vastagságaMéretÁr
DAYTON 22NY56 Emelt jelzőfény Világoszöld 240V | AB6XCC 22NY56Zöld6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.04
DAYTON 22NY95 Emelt jelzőlámpa 12mm 240V Zöld | AB6XDV 22NY95ZöldM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€28.35
DAYTON 22NY96 Emelt jelzőlámpa 12mm 240V Piros | AB6XDW 22NY96PirosM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€36.17
DAYTON 22NY97 Emelt jelzőlámpa 12mm 240V Borostyán | AB6XDX 22NY97BorostyánM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€37.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22NY55 Emelt jelzőfény piros 240v
€12.10 /Mértékegység