Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE L-POW 125K-12-FK Swivel Plate Caster 400 Lb 5 In | AG6WDJ 49C254

BLICKLE L-POW 125K-12-FK Swivel Plate Caster 400 Lb 5 In

Raktáron
Tétel: AG6WDJ Modell: L-POW 125K-12-FKKereszthivatkozás: 49C254
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
€65.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNejlon
AlapszínPiros
Alapvető anyagGumi
durométert70 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-13/16"
Terhelési érték400 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
A csavarlyukak távolságán kívül1-3/4 x 3-1/16"
Teljes magasság6.125 "
Lemez görgőmag anyagaGumi
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagaNejlon
Lemezméret2-1/2 x 3-5/8"
Lemezvastagság1 / 8 "
lemez típusaC
VersenypályaKettős labda
PótkerékMfr. No. POW 125 / 10K-FK
Forgó sugár0"
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színefehér
Kerékátmérő5"
Kerék szélessége1.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretÁr
BLICKLE LE-POW 100K-FK forgólapos görgő 330 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB6VWA 22N047 LE-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300-999 fontNejlon330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"€57.03
BLICKLE LE-POW 125K-FK forgólapos görgő 330 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB6VWD 22N050 LE-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300-999 fontNejlon330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"€65.56
BLICKLE LPA-VSTH 35K forgólapos görgő 220 Lb 1-3/8 hüvelyk átmérőjű | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0-299 fontpoliuretán220 font1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"€27.41
BLICKLE LH-GSPO 80K forgólapos görgő 1540 Lb 3-1/8 hüvelyk átmérőjű | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000-2999 fontNejlon1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"€153.54
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 forgólapos görgő 1540 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000-2999 fontNejlon1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"€167.14
BLICKLE LS-GSPO 101K forgótányér görgő 3300 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 fontNejlon3300 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€370.77
BLICKLE LS-GSPO 125K forgólapos görgő 3850 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000-5999 fontNejlon3850 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"€325.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE L-POW 125K-12-FK Swivel Plate Caster 400 Lb 5 In
€65.56 /Mértékegység