DAYTON 22A593 szivattyú 1 hüvelykes Npt 46 Gpm Buna N | AB6QHU

DAYTON 22A593 szivattyú 1 hüvelykes Npt 46 Gpm Buna N

Raktáron
Tétel: AB6QHU Modell: 22A593

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,195.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret3/8 "FNPT
Golyó anyagBuna N.
test anyagaAlumínium
Ellenőrizze az ülés anyagátalumínium
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaBuna N.
Magasság15.125 "
Bemeneti / kimeneti méret3 / 4 "
Hossz8.5 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 16 "
Max. Folyam46 GPM
Max. Flow GPM46
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz18 ft.
Önfelszívó nedves28 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.68
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413500050
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22A593 szivattyú 1 hüvelykes Npt 46 Gpm Buna N
€2,195.84 /Mértékegység