DAYTON 21VG56 dobemelő, 1 dob, 30/55 gal., 1000 font Kapacitás | AB6KTW

DAYTON 21VG56 dobemelő, 1 dob, 30/55 gal., 1000 font Kapacitás

Raktáron
Tétel: AB6KTW Modell: 21VG56

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,332.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő
színekPiros
Dob akcióLift, Szállítás
Dob kapacitás30 vagy 55 gal.
Dob anyagSzál, műanyag, acél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárva
Villa zsebmérete7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Magasság32.5 "
Hossz43.25 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagHegesztett acél
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
Teljes magasság32.5 "
Teljes hossz43.25 "
Teljes szélesség28 "
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dobanyagokhoz (műanyag, acél, rost)

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
DAYTON 21VG44 dobfogó, 1 dob, 30/55 gal., 1000 font Kapacitás | AB6KTJ 21VG44Kézi, mechanikusan automatizáltPolyZárva30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Lift, Szállítás1€543.82
DAYTON 21VG47 dobemelő, 1 dob, 30/55 gal., 1100 font Kapacitás | AB6KTM 21VG47Kézi, mechanikusan automatizáltSzál, műanyag, acélZárva55 gal. , 85 gal.1100 lbs.Lift, Szállítás1€3,623.32
DAYTON 21VG55 dobemelő, 1 dob, 55 gal., 800 font Kapacitás | AB6KTV 21VG55KézikönyvMűanyagZárva55 gal.800 lbs.Lift, Szállítás1€1,115.00
DAYTON 21VG57 dobemelő, 2 dob, 30/55 gal., 1000 font Kapacitás | AB6KTX 21VG57Kézi, mechanikusan automatizáltSzál, műanyag, acélZárva55 gal.2000 lbs.Lift, Szállítás2€1,733.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 21VG56 dobemelő, 1 dob, 30/55 gal., 1000 font Kapacitás
€1,332.67 /Mértékegység