DAYTON 21VG41 dobmarkolat, 1 dob, 55 gal., 100 font Kapacitás | AB6KTF

DAYTON 21VG41 dobfogó, 1 dob, 55 gal., 100 font Kapacitás

Raktáron
Tétel: AB6KTF Modell: 21VG41

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,006.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob megragad
színekPiros
Dob akcióLift, Szállítás
Dob kapacitás55 gal.
Dob anyagAcél
Dob mérete55 gal.
Dob típusaZárva
Villa zsebmérete5 1/2 "x 2"
Magasság5"
Hossz43.125 "
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagHegesztett acél
Dobok száma1
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
Teljes magasság5"
Teljes hossz43.125 "
Teljes szélesség28 "
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.45
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dobanyaghoz (acél)

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
DAYTON 21VG39 dobkezelő, 1 dob, 55 gal., 800 font Kapacitás | AB6KTD 21VG39Kézi, mechanikusan automatizáltAcélNyisd ki55 gal.800 lbs.Lift, Szállítás1€755.27
DAYTON 21VG40 dobmarkolat, 1 dob, 55 gal., 1000 font Kapacitás | AB6KTE 21VG40Kézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva55 gal.1000 lbs.Lift, Szállítás1€1,310.94
DAYTON 21VG42 dobmarkolat, 1 dob, 30/55 gal., 1000 font Kapacitás | AB6KTG 21VG42Kézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Lift, Szállítás1€783.17
DAYTON 21VG43 dobfogó, 1 dob, 30/55 gal., 1500 font Kapacitás | AB6KTH 21VG43Kézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás1€2,657.06
DAYTON 21VG45 dobfogó, 2 dob, 55 gal., 1000 font Kapacitás | AB6KTK 21VG45Kézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva55 gal.1000 lbs.Lift, Szállítás2€916.90
DAYTON 21VG46 dobmarkolat, 2 dob, 30/55 gal., 1000 font. Kapacitás | AB6KTL 21VG46Kézi, mechanikusan automatizáltAcélZárva30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Lift, Szállítás2€1,020.73
DAYTON 21VG49 dobemelő, 1 dob, 55 gal., 800 font Kapacitás | AB6KTP 21VG49KézikönyvAcélZárva55 gal.800 lbs.Lift, Szállítás1€1,452.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 21VG41 dobfogó, 1 dob, 55 gal., 100 font Kapacitás
€1,006.79 /Mértékegység