DAYTON 20VD10 általános rendeltetésű motor kondenzátor Indítás/futás Nyitott Cseppálló 1/2 LE 1725 56 Eff 76.2 | AF7CYK

DAYTON 20VD10 Általános rendeltetésű motor kondenzátor Indítás/futás Nyitott Cseppálló 1/2 LE 1725 56 Eff 76.2

Raktáron
Tétel: AF7CYK Típus: 20VD10

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€869.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.6 / 2.4-2.3
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésEnergiatudatos
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Inverter névlegesNem
Hossz kevesebb tengely9.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság76.2%
Sebességek száma1
Teljes hossz11.5 "
Fázis1
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115 / 208-230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.17
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8501406040

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeHatékonysági csoportKeretAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartományÁr
DAYTON 20CL54 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 1/2 Hp 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTH 20CL54Egyik semEnergiahatékony48345072.4%10.625 "3001-36003001-3600€568.20
DAYTON 20CL55 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 3/4 Hp 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTJ 20CL55Egyik semEnergiahatékony48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€591.29
DAYTON 20CL56 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 1/2 Hp 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTK 20CL56kocsiEnergiahatékony48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€661.87
DAYTON 20CL57 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 1/3 Hp 3450 48 Eff 70.5 | AF6QTL 20CL57kocsiEnergiahatékony48345070.5%10.125 "3001-36003001-3600€637.92
DAYTON 20CL59 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 3/4 Hp 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTN 20CL59kocsiEnergiahatékony48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€620.52
DAYTON 20CL60 Általános rendeltetésű motor-kondenzátor Indítás / futtatás Nyitott cseppálló 1/2 Hp 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTP 20CL60Egyik semEnergiahatékony48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€833.11
DAYTON 20CL61 általános célú motor kondenzátor Indítás/futás Nyitott Cseppálló 1/3 LE 1725 48 Eff 72.4 | AF6QTQ 20CL61Egyik semEnergiahatékony48172572.4%10.625 "1701-18001701-1800€731.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20VD10 Általános rendeltetésű motor kondenzátor Indítás/futás Nyitott Cseppálló 1/2 LE 1725 56 Eff 76.2
€869.82 /Mértékegység