DAYTON 20RK83 kondenzátor ventilátor motor 2 LE 208-230/460v | AF6ZLM

DAYTON 20RK83 kondenzátor ventilátor motor 2 LE 208-230/460v

Raktáron
Tétel: AF6ZLM Modell: 20RK83

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,274.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
AdóFolyamatos
Keret56YZ
Teljes terhelésű erősítők7.8-7.8/3.9
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Ólomhossz6"
Hossz kevesebb tengely10.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.70 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteFüggőleges tengely felfelé
Motor rögzítésének típusaSáv
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmeT-stat
Adattábla fordulat / perc1140
Névleges hatékonyság85.5
Sebességek száma1
Teljes hossz17.25 "
Fázis3
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza5.625 "
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.Test Dia.AdóMotoros alkalmazásMotor rögzítési helyzeteMotoros alprogramMotor hővédelmeFelszerelésÁr
DAYTON 24PR70 kondenzátor ventilátor motor 1 LE 825 rpm 60hz | AB7ZAM 24PR7060 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorT-statSáv€1,240.00
DAYTON 24PR71 kondenzátor ventilátor motor 1 LE 850 RPM 60Hz | AB7ZAN 24PR7170 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorT-statSáv€1,234.13
DAYTON 24PR72 kondenzátor ventilátor motor 1 LE 1140 RPM 60Hz | AB7ZAP 24PR7270 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorT-statSáv€682.34
DAYTON 24PR73 kondenzátor ventilátor motor 1-1/2 LE 850rpm 60hz | AB7ZAQ 24PR7360 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorT-statSáv€1,339.05
DAYTON 24PR74 kondenzátor ventilátor motor 1-1/2hp 1140rpm 60hz | AB7ZAR 24PR7470 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorT-statSáv€1,029.75
DAYTON 24PR75 kondenzátor ventilátor motor 2 LE 1140 RPM 60Hz | AB7ZAT 24PR7570 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorT-statSáv€766.10
DAYTON 24PR76 kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 575 RPM 60Hz | AB7ZAU 24PR7660 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorkocsiBázis€1,320.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20RK83 kondenzátor ventilátor motor 2 LE 208-230/460v
€1,274.88 /Mértékegység