Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 20C813 Függőállomás Nema 4 4 x 5 Ip65 | AB4QMY

DAYTON 20C813 Függeszték Nema 4 4 x 5 Ip65

Raktáron
Tétel: AB4QMY Modell: 20C813

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€218.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedál nyomógomb állomás
AkcióPillanatnyi
Kapcsolatfelvétel2Z
Kapcsolat besorolása600 VAC/DC
Mélység2.91 "
Magasság9.25 "
Ház színeSárga
Ház anyagaABS / polikarbonát
Kerékagy1/2 "-14 NPT vezeték bejárati furat a tetején
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4, 4X, 5 és IP65
Üzemeltetők száma2
Az üzemeltető típusaPush Button
Szélesség2.08 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAkcióKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaMélységMagasságHáz színeNEMA értékelésÁr
DAYTON 20C804 Függeszték Sárga 2no/2nc | AB4QMN 20C8042.19 "Pillanatnyi2NO / 2NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Sárga1, 3, 3R, 4, 4X€190.18
DAYTON 20C805 függőállomás sárga, 2 sebesség | AB4QMP 20C8052.19 "Pillanatnyi2NO / 2 sebesség600 VAC/DC2.98 "4.62 "Sárga1, 3, 3R, 4, 4X€244.11
DAYTON 20C806 Függesztett Állomás 2, 2. sz. egység | AB4QMQ 20C8062.19 "Pillanatnyi2Z600 VAC/DC2.98 "4.62 "Sárga1, 3, 3R, 4, 4X€200.84
DAYTON 20C807 Pendant Station 2 Unit 1no/1nc | AB4QMR 20C8072.19 "Fenntartott1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Sárga1, 3, 3R, 4, 4X€239.81
DAYTON 20C808 Függeszték állomás 1no/1nc | AB4QMT 20C8082.19 "Pillanatnyi1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Sárga1, 3, 3R, 4, 4X€191.49
DAYTON 20C809 függőállomás 2no | AB4QMU 20C8092.19 "Pillanatnyi2Z600 VAC/DC2.98 "4.62 "Sárga1, 3, 3R, 4, 4X€195.50
DAYTON 20C810 Pendant Station Red 2no | AB4QMV 20C8102.19 "Pillanatnyi2Z600 VAC/DC2.98 "4.62 "Piros1, 3, 3R, 4, 4X€181.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20C813 Függeszték Nema 4 4 x 5 Ip65
€218.94 /Mértékegység