Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 20C789 Nema 1 2no | AB4QLY

DAYTON 20C789 Nema 1 2sz

Raktáron
Tétel: AB4QLY Modell: 20C789
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
€78.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálasztókapcsoló vezérlőállomás
AkcióFenntartott
Kapcsolatfelvétel2Z
Kapcsolat besorolása1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
Mélység2.06 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaÜveggel töltött poliészter borító
Fej anyagaMűanyag
Magasság2.19 "
Kerékagy1/2 "- 3/4"
IP besorolás40
Felszerelésfelületi
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / P600
NEMA értékelés1
Üzemeltetők száma1
Operátor színeFekete
Méret25mm
Az üzemeltető típusaKiválasztó kapcsoló
Szélesség3.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)14.81
Hajó hossza (cm)7.04
Hajószélesség (cm)6.53
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20C789 Nema 1 2sz
€78.21 /Mértékegység