Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1ZGG5 Radiális csapágy árnyékolt furat 15 mm | AB4NKH

DAYTON 1ZGG5 Radiális csapágy árnyékolt furat 15 mm

Raktáron
Cikkszám: AB4NKH Modell: 1ZGG5
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
€11.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagChrome Acél
Csapágy típusDupla árnyékolású
Fura Dia.15mm
Fúrástolerancia+ 0 / -10 mikron
Cage AnyagChrome Acél
Ipari szám6202ZZ
Kenészsír
Max. FORDULAT17000
Dia kívül.35mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -13 mikron
Pajzs anyagaChrome Acél
Szélesség11mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8482105048
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágy típusFura Dia.Ipari számMax. FORDULATDia kívül.SzélességÁr
DAYTON 1ZGB8 radiális csapágy árnyékolt furat 0.1250 hüvelyk | AB4NHM 1ZGB8Dupla árnyékolású0.125 "R2ZZ560000.375 "0.156 "€5.55
DAYTON 1ZGB9 radiális csapágy árnyékolt furat 0.1250 hüvelyk | AB4NHN 1ZGB9Dupla árnyékolású0.125 "R2AZZ530000.5 "0.171 "€5.88
DAYTON 1ZGC1 radiális csapágy árnyékolt furat 0.1875 hüvelyk | AB4NHP 1ZGC1Dupla árnyékolású0.187 "R3ZZ430000.5 "0.196 "€8.88
DAYTON 1ZGC2 radiális csapágy árnyékolt furat 0.2500 hüvelyk | AB4NHQ 1ZGC2Dupla árnyékolású0.25 "R4ZZ380000.625 "0.196 "€8.74
DAYTON 1ZGC3 radiális csapágy árnyékolt furat 0.2500 hüvelyk | AB4NHR 1ZGC3Dupla árnyékolású0.25 "R4AZZ360000.75 "0.281 "€8.81
DAYTON 1ZGC4 Radiális csapágy árnyékolt furat 0.3750 hüvelyk | AB4NHT 1ZGC4Dupla árnyékolású0.375 "R6ZZ320000.875 "0.281 "€8.32
DAYTON 1ZGC5 radiális csapágy árnyékolt furat 0.5000 hüvelyk | AB4NHU 1ZGC5Dupla árnyékolású0.5 "R8ZZ130001.125 "0.312 "€13.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1ZGG5 Radiális csapágy árnyékolt furat 15 mm
€11.75 /Mértékegység