DAYTON 1XFY6 AC hajtóműves motor 86 rpm TENV 115VAC | AG9GHQ

DAYTON 1XFY6 AC hajtóműves motor 86 rpm TENV 115VAC

Raktáron
Tétel: AG9GHQ Modell: 1XFY6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,236.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakLabda a tokon és a motoron
Kondenzátor szükséges2MDV5
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Teljes terhelésű erősítők1.3
Fogaskerékház anyagacink ötvözet
Hajtómű anyagaEdzett acél / fenolos
Áttétel20:1
SebességtípusFéreg
SzinkronFéreg, edzett acél, fenolos kimeneti hajtómű
HázÖntött alumínium
Hz50/60
Bemenet HP1/12
Szigetelési osztályB
Kulcsméret3 / 16 "x 3 / 16"
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték41.0 in.-lb.
motor típusaPSC
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Adattábla fordulat / perc86
Szükséges féktárcsák száma2
Teljes hossz9.68 "
Túlterhelés90 font
Fázis1
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásCW / CCW
RPM @ 50 Hz68
SealsAjak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen
Szolgáltatási tényező1
Tengely tájolásaDerékszög
Tengely típusaEgyetlen bal
Induló nyomaték25 in.-lb.
HővédelemEgyik sem
típusAC váltómotor
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.516
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)21.34
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtóműves féktípus: Nincs

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázBemenet HPÁr
DAYTON 1L509 AC hajtóműves motor 12 ford./perc Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Edzett acélNagy teherbírású labda és tűgörgő tokon, labda motoron5X400-hoz adaptálható138:1Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium1/4€1,403.84
DAYTON 1L510 váltakozó áramú hajtóműves motor 6.5 rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Edzett acélNagy teherbírású labda és tűgörgő tokon, labda motoron5X400-hoz adaptálható261:1Helikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztályEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztályÖntött alumínium1/4€1,385.34
DAYTON 1L533 AC hajtóműves motor 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható10:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€983.79
DAYTON 1L534 AC hajtóműves motor 80 rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható20:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,054.04
DAYTON 1L535 AC hajtóműves motor 54 rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható30:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,129.79
DAYTON 1L536 AC hajtóműves motor 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható60:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,132.18
DAYTON 1L538 AC hajtóműves motor 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Edzett acél / bronzTűcsapágy a tokon, a labda a motoron5X400-hoz adaptálható40:1FéregEdzett acél féreg / bronzÖntött alumínium1/15€1,110.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1XFY6 AC hajtóműves motor 86 rpm TENV 115VAC
€1,236.16 /Mértékegység