DAYTON 1WBU8 ventilátorvédő 60-1/4 hüvelyk H 60-1/4 hüvelyk szélesség | AB3YXX

DAYTON 1WBU8 ventilátorvédő 60-1/4 hüvelyk H 60-1/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB3YXX Modell: 1WBU8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,932.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzurkolói gárda
Mélység34 "
A méret60.25 "
B mérete34 "
C. mérete2"
D dimenzió54 "
Nyomtáv16
Magasság60.25 "
AnyagGalvanizált acél
Szélesség60.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 100.8
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységA méretB méreteC. méreteD dimenzióNyomtávMagasságÁr
DAYTON 1WBT8 ventilátorvédő 16-1 / 8 hüvelyk H 16-1 / 8 hüvelyk szélesség | AB3YXM 1WBT816.12 "15 "16.125 "15 "1.25 "12 "2016.125 "€318.05
DAYTON 1WBT9 ventilátorvédő 20-1 / 8 hüvelyk H 20-1 / 8 hüvelyk szélesség | AB3YXN 1WBT920.12 "15 "20.125 "15 "1.25 "16 "2020.125 "€474.16
DAYTON 1WBU1 ventilátorvédő 22-1 / 8 hüvelyk H 22-1 / 8 hüvelyk szélesség | AB3YXP 1WBU122.12 "15 "22.125 "15 "1.25 "18 "2022.13 "€519.37
DAYTON 1WBU2 ventilátorvédő 24-1 / 8 hüvelyk H 24-1 / 8 hüvelyk szélesség | AB3YXQ 1WBU224.12 "15 "24.125 "15 "1.25 "20 "2024.125 "€560.18
DAYTON 1WBU3 ventilátorvédő 28-1 / 8 hüvelyk H 28-1 / 8 hüvelyk szélesség | AB3YXR 1WBU328.12 "22 "28.125 "22 "1.25 "24 "1828.13 "€694.25
DAYTON 1WBU4 ventilátorvédő 34-1 / 8 hüvelyk H 34-1 / 8 hüvelyk szélesség | AB3YXT 1WBU434.12 "22 "34.125 "22 "1.25 "30 "1834.125 "€837.45
DAYTON 1WBU5 ventilátorvédelem 40-1 / 8 hüvelyk H 40-1 / 8 hüvelyk szélesség | AB3YXU 1WBU540.12 "27 "40.125 "27 "2"36 "1840.13 "€1,048.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1WBU8 ventilátorvédő 60-1/4 hüvelyk H 60-1/4 hüvelyk szélesség
€1,932.83 /Mértékegység