DAYTON 1MDB4 nagynyomású mosószivattyú 3000 Psi | AB2JQU

DAYTON 1MDB4 nagynyomású mosószivattyú 3000 psi

Raktáron
Tétel: AB2JQU Modell: 1MDB4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,414.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosó szivattyú
CsapágyakPrémium kúpos henger
A forgattyúházPrecíziós présöntvény
FőtengelyEdzett acél
Kifolyó port (in.)3/8 F
Ürítési nyomás (PSI)3000
Illesztőprogram típusaHidraulikus
Áramlási kapacitás234 GPM
Magasság4.9 "
HP szükséges @ 1000 PSI+1.2 1.8 2.7 XNUMX
HP szükséges @ 1500 PSI+1.8 2.6 4.2 XNUMX
HP szükséges @ 2000 PSI+2.3 3.5 5.5 XNUMX
HP szükséges @ 2500 PSI+2.9 4.4 6.9 XNUMX
HP szükséges @ 3000 PSI+3.5 5.3 8.2 XNUMX
HP szükséges @ 500 PSI+0.6 0.9 1.4 XNUMX
Bemeneti port1/2 F
Hossz12 "
Kenésfröcskölés
Elosztó anyagKovácsolt sárgaréz
Max. Folyadék hőmérséklete140 F
Max. Bemeneti nyomás100 psi
búvárdugattyúKerámiai
SzivattyúfejKovácsolt sárgaréz
RPM+725 1088 1450 XNUMX
SealPamutcsatorna, Buna N Chevron és ajaktömítés csomagolás
típusbúvárdugattyú
Szélesség7.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5675
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8413810040
Származási országIT

Termék részletek:

    • Összekötő rúd (alumínium)
    • Hidraulikus motor GPM (5.46.57.7)
    • Hidraulikus motor PSI @ 1000 szivattyú PSI (1000)
    • Hidraulikus motor PSI @ 1500 szivattyú PSI (1200)
    • Hidraulikus motor PSI @ 2000 szivattyú PSI (1500)
    • Hidraulikus motor PSI @ 2500 szivattyú PSI (2020)
    • Hidraulikus motor PSI @ 3000 szivattyú PSI (2550)
    • Hidraulikus motor PSI @ 500 szivattyú PSI (800)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1MDB4 nagynyomású mosószivattyú 3000 psi
€2,414.12 /Mértékegység