Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1LVX6 hajtóműves magasság 180 foghossz 1440 mm | AB2GEL

DAYTON 1LVX6 Fogasszíj magasság 180 Foghossz 1440 mm

Raktáron
Tétel: AB2GEL Modell: 1LVX6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€197.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzinkron hajtású fogaskerék
Hajtószíj típusaHT
Ipari szám14408M50
AnyagNeoprén
Fogak száma180
Hangmagasság8mm
Raszter hossza1440mm
Szélesség50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód4010353000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számFogak számaRaszter hosszaÁr
DAYTON 1DHX1 hajtóműves magasság 100 foghossz 800 mm | AA9JDZ 1DHX18008M50100800mm€128.08
DAYTON 1LVR9 hajtóműves magasság 110 foghossz 880 mm | AB2GDN 1 LVR98808M50110880mm€134.47
DAYTON 1LVT4 hajtóműves magasság 120 foghossz 960 mm | AB2GDR 1LVT49608M50120960mm€143.98
DAYTON 1LVT8 hajtóműves magasság 130 foghossz 1040 mm | AB2GDW 1LVT810408M501301040mm€154.89
DAYTON 1LVU3 Fogasszíj magasság 140 foghossz 1120 mm | AB2GEA 1LVU311208M501401120mm€164.26
DAYTON 1LVU7 hajtóműves magasság 150 foghossz 1200 mm | AB2GED 1LVU712008M501501200mm€172.16
DAYTON 1LVX2 hajtóműves magasság 160 foghossz 1280 mm | AB2GEH 1LVX212808M501601280mm€180.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LVX6 Fogasszíj magasság 180 Foghossz 1440 mm
€197.28 /Mértékegység