DAYTON 1LPL1 DC hajtóműves motor 6.5 ford./perc 90v Tenv | AB2EWU

DAYTON 1LPL1 DC hajtóműves motor 6.5 ford./perc 90v Tenv

Raktáron
Tétel: AB2EWU Modell: 1LPL1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€790.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők0.84
LáncburkolatDie Cast cink
Hajtómű anyagaEdzett acél / fenolos
Áttétel267:1
Ház anyagaDie Cast cink
Bemenet HP1/15
Szigetelési osztályF
Kulcsméret# 605 Woodruff kulcs
Hossz kevesebb tengely8.5 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték500 in.-lb.
motor típusaÁllandó mágnes DC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc6.5
Teljes hossz10 "
Túlterhelés250 font
Pótkefék6YHY6
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány0 a 15
SealsO-gyűrű típusa a kimeneti tengelyen
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.48
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8501312000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességtípusCsapágy típusCsapágyakHáz anyagaHPBemenet HPSzigetelési osztályKulcsméretÁr
DAYTON 1LNG3 DC hajtóműves motor 0.5 ford./perc 12v Tenv | AB2END 1LNG3Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/2000B-€128.56
DAYTON 1LNG4 DC hajtóműves motor 1.5 ford./perc 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/1000B-€128.56
DAYTON 1LNG6 DC hajtóműves motor 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/200B-€128.56
DAYTON 1LNG7 DC hajtóműves motor 9 ford./perc 12v Tenv | AB2HUN 1LNG7Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/120B-€128.56
DAYTON 1LNG8 DC hajtóműves motor 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/90B-€128.56
DAYTON 1LNG9 DC hajtóműves motor 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/160B-€128.56
DAYTON 1LNH1 DC hajtóműves motor 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/150B-€128.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LPL1 DC hajtóműves motor 6.5 ford./perc 90v Tenv
€790.51 /Mértékegység