Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EJH6 relé teljesítmény DPST-NO 24VAC tekercs volt | AA9PKQ

DAYTON 1EJH6 relé teljesítmény DPST-NO 24 VAC tekercs volt

Raktáron
Tétel: AA9PKQ Modell: 1EJH6
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
€31.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt teljesítményrelé
Tekercs értékelése4.0 VA, 1.7 W
Coil VA minősítés4
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)30A @ 277VAC, 20A @ 28VDC
KapcsolatfelvételDPST-NEM
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Méretek1.61 "H, 1.40" NY, 2.68 "D
Elektromos kapcsolat1/4 "füles terminál
HP @ 120V1
HP @ 240V3
Hz50/60
FelszerelésDin sín vagy alsó karima
Pólusok száma2
Pins6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536410050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCoil VA minősítésTekercs VoltPólusok számaPinsKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr
DAYTON 1A489 relé zárt SPDT 5 érintkezõs 120 VAC | AA8TTN 1A489Oldalsó karima-120 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTEzüstötvözet€44.18
DAYTON 1A490 relés karima DPDT 8 érintkezős 24VAC | AA8TTP 1A490Oldalsó karima-24 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTEzüstötvözet€44.64
DAYTON 1A491 relé zárt DPDT 8 érintkezős 120 VAC | AA8TTQ 1A491Oldalsó karima-120 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTEzüstötvözet€44.64
DAYTON 1EGF1 relé teljesítmény SPDT-NC 12VDC tekercsfeszültség | AA9NYT 1EGF1Oldalsó karima3.512 VDC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTEzüstötvözet€44.18
DAYTON 1EGF3 relé tápellátása SPDT-NC 24VAC tekercsfeszültség AA9NYV 1EGF3Oldalsó karima3.524 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTEzüstötvözet€40.99
DAYTON 1EGF4 relé tápellátása DPDT 12VDC tekercsfeszültség | AA9NYW 1EGF4Oldalsó karima3.512 VDC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTEzüstötvözet€11.91
DAYTON 1EGF5 relé tápellátása DPDT 240VAC tekercsfeszültség | AA9NYX 1EGF5Oldalsó karima3.5240 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTEzüstötvözet€44.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EJH6 relé teljesítmény DPST-NO 24 VAC tekercs volt
€31.40 /Mértékegység