Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EJE2 relé teljesítmény 3pdt 110vdc tekercs volt | AA9PJV

DAYTON 1EJE2 relé teljesítmény 3pdt 110vdc tekercs volt

Raktáron
Tétel: AA9PJV Modell: 1EJE2
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
€44.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés3
Tekercs Volt110 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)16
Kapcsolatfelvétel3PDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins11
Nyomja meg a tesztetZárható
Foglalat5X853, 1ERG3
Csatlakozó kódC
ÁllapotjelzőLED és mechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536490075
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaCoil VA minősítésKapcsolatfelvételFelszerelésPinsNyomja meg a tesztetFoglalatÁr
DAYTON 1EGX9 relécsatlakozó dpdt 110vdc tekercs volt | AA9PCG 1EGX9octal3DPDTOctal Plug In Socket8Zárható5X852, 1EGP3, 1EGP5€91.46
DAYTON 1EHA5 relé oktális 3pdt 110vdc tekercs volt | AA9PEV 1EHA5octal33PDTOctal Plug In Socket11Zárható6X156, 1EGP2, 1EGP4€47.23
DAYTON 5YP74 relé 8 tűs | AE7JYZ 5YP74octal1.2DPDTOctal Plug In Socket8Nem5X852€32.38
DAYTON 5YR09 Relé 8 tűs Dpdt | AE7KAY 5 YR09Négyzet1.22DPDTSzögletes csatlakozóaljzat8Nem5X853€29.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EJE2 relé teljesítmény 3pdt 110vdc tekercs volt
€44.07 /Mértékegység