Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EHA9 relé Octal 3pdt 24vac tekercsfeszültség AA9PEZ

DAYTON 1EHA9 relé oktális 3pdt 24vac tekercs volt

Raktáron
Tétel: AA9PEZ Modell: 1EHA9
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
€43.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaoctal
Coil VA minősítés3
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)16
Kapcsolatfelvétel3PDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
FelszerelésOctal Plug In Socket
Pins11
Nyomja meg a tesztetZárható
Foglalat6X156, 1EGP2, 1EGP4
Csatlakozó kódB
ÁllapotjelzőLED és mechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536410050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr
DAYTON 1EGY5 relés csatlakozó Dpdt 24vac tekercs volt | AA9PCM 1EGY58octal3Zárható5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTEzüstötvözet€91.46
DAYTON 1EGZ8 relé Octal 3pdt 24vac tekercsfeszültség | AA9PCT 1EGZ811octal3Nem6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTEzüstötvözet€32.79
DAYTON 1EHC8 Relé Ice Cube Spdt 24vac tekercsfeszültség AA9PFF 1EHC85Négyzet-Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€18.89
DAYTON 1EHD7 Relé Ice Cube Spdt 24vac tekercsfeszültség AA9PFL 1EHD75Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€16.23
DAYTON 1EHE5 Relé Ice Cube Spdt 24vac tekercsfeszültség AA9PFR 1EHE55Négyzet-Zárható1EGP620SPDTEzüstötvözet€35.33
DAYTON 1EJC5 relé teljesítmény Dpdt 24vac tekercsfeszültség | AA9PJM 1EJC58Négyzet3Zárható5X853, 1ERG316DPDTEzüstötvözet€38.51
DAYTON 1EJD9 relé teljesítmény 3pdt 24vac tekercs volt | AA9PJT 1EJD911Négyzet3Nem5X853, 1ERG3163PDTEzüstötvözet€57.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EHA9 relé oktális 3pdt 24vac tekercs volt
€43.97 /Mértékegység