Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EGX1 relécsatlakozó dpdt 12vdc tekercs volt | AA9PBZ

DAYTON 1EGX1 relécsatlakozós Dpdt 12vdc tekercs volt

Raktáron
Tétel: AA9PBZ Modell: 1EGX1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€91.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaoctal
Coil VA minősítés3
Tekercs Volt12 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)16
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
FelszerelésOctal Plug In Socket
Pins8
Nyomja meg a tesztetNem
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőMechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536410050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr
DAYTON 1A484 relé 8 tűs | AA8TTH 1A4848octal1.2Nem5X85212DPDTTartós ezüstötvözet€93.16
DAYTON 1A486 relé 8 tűs Dpdt | AA8TTK 1A4868Négyzet1.22Nem5X85315DPDTTartós ezüstötvözet€24.30
DAYTON 1EGY3 relécsatlakozó dpdt 12vdc tekercs volt | AA9PCK 1EGY38octal3Zárható5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTEzüstötvözet€91.46
DAYTON 1EGZ6 relécsatlakozó 3pdt 12vdc tekercs volt | AA9PCQ 1EGZ611octal3Nem6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTEzüstötvözet€32.79
DAYTON 1EHA7 relé oktális 3pdt 12vdc tekercs volt | AA9PEX 1EHA711octal3Zárható6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTEzüstötvözet€43.97
DAYTON 1EHC6 relé Ice Cube Spdt 12vdc tekercs volt | AA9PFD 1EHC65Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€18.89
DAYTON 1EHD5 Relé Ice Cube Spdt 12vdc tekercsfeszültség AA9PFJ 1EHD55Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€16.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EGX1 relécsatlakozós Dpdt 12vdc tekercs volt
€91.46 /Mértékegység