Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DHR7 Gearbelt L 160 Teeth Length 60.0 In | AA9JCT

DAYTON 1DHR7 hajtóműves L 160 foghossz 60.0 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9JCT Modell: 1DHR7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzinkron hajtású fogaskerék
Hajtószíj típusaL
Ipari szám600L100
AnyagNeoprén
Fogak száma160
Hangmagasság3 / 8 "
Raszter hossza60 "
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4010363000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számFogak számaRaszter hosszaÁr
DAYTON 1DHN6 sebességváltó L 33 foghossz 12.4 hüvelyk | AA9JBX 1DHN6124L1003312.375 "€26.67
DAYTON 1DHN7 sebességváltó L 40 foghossz 15.0 hüvelyk | AA9JBY 1DHN7150L1004015 "€29.78
DAYTON 1DHN8 sebességváltó L 50 foghossz 18.8 hüvelyk | AA9JBZ 1DHN8187L1005018.75 "€32.57
DAYTON 1DHN9 sebességváltó L 56 fogak hossza 21.0 hüvelyk | AA9JCA 1DHN9210L1005621 "€35.56
DAYTON 1DHP1 sebességváltó L 60 foghossz 22.5 hüvelyk | AA9JCB 1DHP1225L1006022.5 "€36.78
DAYTON 1DHP2 sebességváltó L 64 foghossz 24.0 hüvelyk | AA9JCC 1DHP2240L1006424 "€38.89
DAYTON 1DHP3 sebességváltó L 68 fogak hossza 25.5 hüvelyk | AA9JCD 1DHP3255L1006825.5 "€39.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DHR7 hajtóműves L 160 foghossz 60.0 hüvelyk
€75.01 /Mértékegység