Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1A577 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz | AA8TUR

DAYTON 1A577 mágnesszelep nélküli tekercs, 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA8TUR Modell: 1A577
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
€158.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
Légáramlat79.2-292 scfm
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható3.60
Áramlási tartomány8.0-43.8 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
Művelet típusaPilóta üzemeltetése
Szájnyílás Dia.5 / 8 "
Teljes magasság3.5 "
Teljes hossz2.75 "
Csőméret1 / 2 "
Biztonságos működő víznyomás300 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszLégáramlatTérfogat-együtthatóCsőméretÁramlási tartományMin. Üzemi nyomáskülönbségMűvelet típusaSzájnyílás Dia.Ár
DAYTON 1A575 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc sárgaréz | AA8TUP 1A5751.5 "Akár 28 scfm0.341 / 4 "3.4-4.2 gpm0 psiKözvetlen fellépés1 / 8 "€79.73
DAYTON 1A576 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AA8TUQ 1A5762.75 "61.6-226 scfm2.803 / 8 "6.3-34.5 gpm5 psiPilóta üzemeltetése5 / 8 "€163.22
DAYTON 2CZZ1 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AB9GJZ 2CZZ11.187 "Akár 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24-3.4 gpm0 psiKözvetlen fellépés1 / 8 "€98.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1A577 mágnesszelep nélküli tekercs, 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz
€158.45 /Mértékegység