Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 15V827 relé áramérzékelő 120 VAC | AA7EAD

DAYTON 15V827 Relé áramérzékelő 120 VAC

Raktáron
Tétel: AA7EAD Modell: 15V827
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
€133.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
erősítők10
KapcsolatfelvételSPDT
Core típusSzilárd
Elektromos kapcsolatTerminálcsík
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésFelületre szerelés 2 csavarral
ÉrzékelőToroidális, 0.36 "lyukon át
Érzékelő tartomány5.00-50.00A
ÁllapotjelzőPiros LED / hiba
Utazás késése (sec.)0.5 a 50
Trip Point (amper)5 a 50
típusÁramérzékelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Bemeneti áram (300)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségÁr
DAYTON 15V826 relé áramérzékelő 24 VAC | AA7EAC 15V82624 VAC€121.08
DAYTON 15V828 relé áramérzékelő 240 VAC | AA7EAE 15V828240 VAC€123.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 15V827 Relé áramérzékelő 120 VAC
€133.25 /Mértékegység