DAYTON 13W880 Rotary Machine 22 Gauge 2 In | AA6GAM

DAYTON 13W880 Rotary Machine 22 Gauge 2 In

Raktáron
Tétel: AA6GAM Típus: 13W880

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€806.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs gép
FunkcióA munkaasztalhoz rögzíthető, az óramutató járásával megegyezően és az óramutató járásával ellentétes irányban működik
Max. Kapacitás22 Gauge
típus6" torokmélység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.8825
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8462290020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tengely középponttól középpontig (In.) (2)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13W880 Rotary Machine 22 Gauge 2 In
€806.99 /Mértékegység