DAYTON 13W874 Állványpadfék 31 hüvelykes | AA6GAF

DAYTON 13W874 31 hüvelykes állópadi fék

Raktáron
Tétel: AA6GAF Típus: 13W874

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€533.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllvány
Mélység17 "
görcsrohamok4yg32 padfék és 4yg41 csúszó tekercs
Magasság31 "
Anyag14 ga. Acél
Asztal felületi magassága31 In.
típusPadfék
Súly kapacitás600 font
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8466308000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Asztal felületének mérete (hüvelyk) (60 x 17)
    • Jellemzők: Az állványok masszív, 14 Ga. acélszerkezettel rendelkeznek, az állvány tetején lévő nyílásokkal a gép rögzítésére. A támasztékokon nyílások vannak az állvány padlóhoz rögzítéséhez. Tartozékok tárolására szolgáló praktikus polcot tartalmaz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13W874 31 hüvelykes állópadi fék
€533.51 /Mértékegység