Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 13W427 Ékszíj Szalagos 3/c126 | AA6FJU

DAYTON 13W427 Ékszíj Szalagos 3/c126

Raktáron
Tétel: AA6FJU Típus: 13W427
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
€405.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekötött ékszíj
Öv típusaC
ÉpítésMegerősített nyakkendő
Ipari szám3 / C126
AnyagGumival impregnált szövetborító nagy szilárdságú húzózsinórokkal
Bordák száma3
Külső hossz130.875 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság2 / 3 "
Felső szélesség2 2 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.815
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód4010391000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számBordák számaKülső hosszVastagságFelső szélességÁr
DAYTON 13W382 Ékszíj Szalagos 2/c85 | AA6FGW 13W3822 / C85289.875 "2 / 3 "1.75 "€202.37
DAYTON 13W383 Ékszíj Szalagos 2/c90 | AA6FGX 13W3832 / C90294.875 "2 / 3 "1.75 "€266.90
DAYTON 13W384 Ékszíj Szalagos 2/c100 | AA6FGY 13W3842 / C1002104.875 "2 / 3 "1.75 "€216.59
DAYTON 13W385 Ékszíj Szalagos 2/c105 | AA6FGZ 13W3852 / C1052109.875 "2 / 3 "1.75 "€259.15
DAYTON 13W386 Ékszíj Szalagos 2/c108 | AA6FHA 13W3862 / C1082112.875 "2 / 3 "1.75 "€232.76
DAYTON 13W387 Ékszíj Szalagos 2/c109 | AA6FHB 13W3872 / C1092113.875 "2 / 3 "1.75 "€284.12
DAYTON 13W388 Ékszíj Szalagos 2/c112 | AA6FHC 13W3882 / C1122116.875 "2 / 3 "1.75 "€277.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13W427 Ékszíj Szalagos 3/c126
€405.51 /Mértékegység