DAYTON 13W403 Ékszíj Szalagos 2/c225 | AA6FHT

DAYTON 13W403 Ékszíj Szalagos 2/c225

Raktáron
Tétel: AA6FHT Típus: 13W403

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€535.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekötött ékszíj
Öv típusaC
ÉpítésMegerősített nyakkendő
Ipari szám2 / C225
AnyagGumival impregnált szövetborító nagy szilárdságú húzózsinórokkal
Bordák száma2
Külső hossz227.875 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság2 / 3 "
Felső szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.715
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód4010391000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számBordák számaKülső hosszVastagságFelső szélességÁr
DAYTON 13W382 Ékszíj Szalagos 2/c85 | AA6FGW 13W3822 / C85289.875 "2 / 3 "1.75 "€202.37
DAYTON 13W383 Ékszíj Szalagos 2/c90 | AA6FGX 13W3832 / C90294.875 "2 / 3 "1.75 "€266.90
DAYTON 13W384 Ékszíj Szalagos 2/c100 | AA6FGY 13W3842 / C1002104.875 "2 / 3 "1.75 "€216.59
DAYTON 13W385 Ékszíj Szalagos 2/c105 | AA6FGZ 13W3852 / C1052109.875 "2 / 3 "1.75 "€259.15
DAYTON 13W386 Ékszíj Szalagos 2/c108 | AA6FHA 13W3862 / C1082112.875 "2 / 3 "1.75 "€232.76
DAYTON 13W387 Ékszíj Szalagos 2/c109 | AA6FHB 13W3872 / C1092113.875 "2 / 3 "1.75 "€284.12
DAYTON 13W388 Ékszíj Szalagos 2/c112 | AA6FHC 13W3882 / C1122116.875 "2 / 3 "1.75 "€277.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13W403 Ékszíj Szalagos 2/c225
€535.39 /Mértékegység