Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 13V488 Ékszíj Szalagos 3/b74 | AA6ECZ

DAYTON 13V488 Ékszíj Szalagos 3/b74

Raktáron
Tétel: AA6ECZ Modell: 13V488

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€142.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekötött ékszíj
Öv típusaB
ÉpítésMegerősített nyakkendő
Ipari szám3 / B74
AnyagGumival impregnált szövetborító nagy szilárdságú húzózsinórokkal
Bordák száma3
Külső hossz77.75 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság1 / 2 "
Felső szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód4010313000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számBordák számaKülső hosszFelső szélességÁr
DAYTON 13G875 Ékszíj Szalagos 2/b46 | AA4WVC 13G8752 / B46249.75 "1 1 / 3 "€64.17
DAYTON 13G876 Ékszíj Szalagos 2/b50 | AA4WVD 13G8762 / B50253.75 "1 1 / 3 "€73.28
DAYTON 13G877 Ékszíj Szalagos 2/b51 | AA4WVE 13G8772 / B51254.75 "1 1 / 3 "€72.37
DAYTON 13G878 Ékszíj Szalagos 2/b52 | AA4WVF 13G8782 / B52255.75 "1 1 / 3 "€83.14
DAYTON 13G879 Ékszíj Szalagos 2/b53 | AA4WVG 13G8792 / B53256.75 "1 1 / 3 "€84.58
DAYTON 13G880 Ékszíj Szalagos 2/b54 | AA4WVH 13G8802 / B54257.75 "1 1 / 3 "€79.23
DAYTON 13G881 Ékszíj Szalagos 2/b55 | AA4WVJ 13G8812 / B55258.75 "1 1 / 3 "€98.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13V488 Ékszíj Szalagos 3/b74
€142.76 /Mértékegység