DAYTON 12N808 Szennyvíz/szemétszivattyú 10 LE | AA4JCF

DAYTON 12N808 Szennyvíz/szemétszivattyú 10 LE

Raktáron
Tétel: AA4JCF Modell: 12N808

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,382.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzennyvíz / szemét centrifugális szivattyú
Ügynökségi megfelelésEgyik sem
erősítők25.6-24.4/12.2
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head250 @ 55 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head50 - 62 @ 268 - 230 Ft.
Leeresztő dugó3 / 4 "NPT
AdóFolyamatos
Keret215JM
GPM víz @ 20 Ft. a feje331
GPM víz @ 25 Ft. a feje325
GPM víz @ 30 Ft. a feje320
GPM víz @ 40 Ft. a feje296
GPM víz @ 50 Ft. a feje268
GPM víz @ 60 Ft. a feje236
GPM víz @ 70 Ft. a feje198
GPM víz @ 80 Ft. a feje156
GPM víz @ 90 Ft. a feje104
Magasság13.05 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP10
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig nyitott
Bemeneti nyomás25 PSI
Be- / kimeneti3 In.
Hossz29.52 "
Max. Ügynyomás60 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1.33 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Fej109 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.160 F
Max. Fajsúly1.0
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusa3 - Fázis
NEMA / IEC keret215JM
Fázis3
PortforgatásEgyik sem
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés anyagaSzén / kerámia / Buna-N
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely anyagaAcél
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, SS, szilícium-karbid, Buna N, BR
Szélesség14.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 138.15
Hajó magassága (cm)44.96
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)44.7
HS-kód8413702015
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12N808 Szennyvíz/szemétszivattyú 10 LE
€6,382.96 /Mértékegység