DAYTON 12N806 Szennyvíz/szemétszivattyú 5 LE | AA4JCD

DAYTON 12N806 Szennyvíz/szemétszivattyú 5 LE

Raktáron
Tétel: AA4JCD Modell: 12N806

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,491.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzennyvíz / szemét centrifugális szivattyú
Ügynökségi megfelelésEgyik sem
erősítők13.4-12.6/6.3
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head93 @ 66 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head58 - 77 @ 105 - 71 Ft.
Leeresztő dugó3 / 4 "NPT
AdóFolyamatos
Keret184JM
GPM víz @ 20 Ft. a feje148
GPM víz @ 25 Ft. a feje144
GPM víz @ 30 Ft. a feje139
GPM víz @ 40 Ft. a feje128
GPM víz @ 50 Ft. a feje116
GPM víz @ 60 Ft. a feje103
GPM víz @ 70 Ft. a feje85
GPM víz @ 80 Ft. a feje65
GPM víz @ 90 Ft. a feje40
Magasság9.14 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP5
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig nyitott
Bemeneti nyomás15 PSI
Be- / kimeneti2 In.
Hossz24.81 "
Max. Ügynyomás60 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1"
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Fej105 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.160 F
Max. Fajsúly1.0
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusa3 - Fázis
NEMA / IEC keret184JM
Fázis3
PortforgatásEgyik sem
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés anyagaSzén / kerámia / Buna-N
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely anyagaAcél
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, SS, szilícium-karbid, Buna N, BR
Szélesség10.96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.55
Hajó magassága (cm)42.16
Hajó hossza (cm)72.14
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8413702015
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12N806 Szennyvíz/szemétszivattyú 5 LE
€4,491.07 /Mértékegység