Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYCO 7884-0008 Hűtőfolyadék könyök Id 2 1/2 hüvelyk külső átmérő 2.82 hüvelyk | AD7UJH 4GJZ4

DAYCO 7884-0008 Hűtőfolyadék könyök Id 2 1/2 hüvelyk külső átmérő 2.82 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7UJH Modell: 7884-0008Kereszthivatkozás: 4GJZ4
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
€266.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőfolyadék könyök
színekKék
Belül Dia.2-1 / 2 "
Hossz9.8 "
Anyagszilikon
Dia kívül.2.82 "
Temp. Hatótávolság-65-350 F fok
Munkahelyi nyomás50 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6255
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.Munkahelyi nyomásÁr
DAYCO 7884-0004 Hűtőfolyadék könyök Id 1 1/2 hüvelyk külső átmérő 1.82 hüvelyk | AD7UJF 4GJZ2 7884-00041-1 / 2 "9"1.82 "80 PSI€180.27
DAYCO 7884-0006 Hűtőfolyadék könyök Id 2 hüvelyk külső átmérő 2.32 hüvelyk | AD7UJG 4GJZ3 7884-00062"10 "2.32 "60 PSI€251.45
DAYCO 7884-0010 Hűtőfolyadék könyök Id 3 hüvelyk külső átmérő 3.32 hüvelyk | AD7UJJ 4GJZ5 7884-00103"10.5 "3.32 "35 PSI€347.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYCO 7884-0008 Hűtőfolyadék könyök Id 2 1/2 hüvelyk külső átmérő 2.82 hüvelyk
€266.79 /Mértékegység