Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYCO 7884-0004 Hűtőfolyadék könyök Id 1 1/2 hüvelyk külső átmérő 1.82 hüvelyk | AD7UJF 4GJZ2

DAYCO 7884-0004 Hűtőfolyadék könyök Id 1 1/2 hüvelyk külső átmérő 1.82 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7UJF Modell: 7884-0004Kereszthivatkozás: 4GJZ2
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
€180.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőfolyadék könyök
színekKék
Belül Dia.1-1 / 2 "
Hossz9"
Anyagszilikon
Dia kívül.1.82 "
Temp. Hatótávolság-65-350 F fok
Munkahelyi nyomás80 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.Munkahelyi nyomásÁr
DAYCO 7884-0006 Hűtőfolyadék könyök Id 2 hüvelyk külső átmérő 2.32 hüvelyk | AD7UJG 4GJZ3 7884-00062"10 "2.32 "60 PSI€251.45
DAYCO 7884-0008 Hűtőfolyadék könyök Id 2 1/2 hüvelyk külső átmérő 2.82 hüvelyk | AD7UJH 4GJZ4 7884-00082-1 / 2 "9.8 "2.82 "50 PSI€266.79
DAYCO 7884-0010 Hűtőfolyadék könyök Id 3 hüvelyk külső átmérő 3.32 hüvelyk | AD7UJJ 4GJZ5 7884-00103"10.5 "3.32 "35 PSI€347.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYCO 7884-0004 Hűtőfolyadék könyök Id 1 1/2 hüvelyk külső átmérő 1.82 hüvelyk
€180.27 /Mértékegység