Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYBRITE FSI455L840-UNV-DIM Ipari 4000K LED, 45 W Max. Befogó watt, 4000 K, 5 500 lm, 122.2 lm/W Lumen per watt | CR2WLU 60VD26

DAYBRITE FSI455L840-UNV-DIM Industrial 4000K LED, 45 W Max. Fixture Watt, 4000K, 5, 500 lm, 122.2 lm/W Lumens per Watt

Raktáron
Tétel: CR2WLU Model: FSI455L840-UNV-DIMKereszthivatkozás: 60VD26

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€364.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.155
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DAYBRITE FSI455L840-UNV-DIM-EMLED szalag 4000K LED, 45 W Max. Befogó watt, 4000 K, 5 500 lm, 122.2 lm/W Lumen per watt | CR2WMD 60VD41 FSI455L840-UNV-DIM-EMLEDLED€897.57
DAYBRITE FSWEZ440L830-UNV Wrap 3000K LED, 32 W Max. Befogó Watt, 3000K, 4000lm, 125lm/W Lumen/Watt | CR2WME 60VD28 FSWEZ440L830-UNVLED€297.47
DAYBRITE FSWEZ440L830-UNV-EMLED Wrap 3000K LED, 32 W Max. Befogó Watt, 3000K, 4000lm, 125lm/W Lumen/Watt | CR2WMF 60VD38 FSWEZ440L830-UNV-EMLEDLED€822.49
DAYBRITE FSWEZ440L835-UNV Wrap 3500K LED, 32 W Max. Befogó watt, 3500K, 4000lm, 125lm/W Lumen/Watt | CR2WMG 60VD30 FSWEZ440L835-UNVLED€272.90
DAYBRITE FSWEZ440L835-UNV-EMLED Wrap 3500K LED, 32 W Max. Befogó watt, 3500K, 4000lm, 125lm/W Lumen/Watt | CR2WMH 60VD40 FSWEZ440L835-UNV-EMLEDLED€828.05
DAYBRITE OWL240L835-UNV-DIM Wrap 3500K LED, 47 W Max. Befogó watt, 3500 K, 4000 lm, 87 lm/W Lumen per watt | CR2WMJ 60VD50 OWL240L835-UNV-DIMLED€384.54
DAYBRITE FSWEZ440L840-UNV Wrap 4000K LED, 32 W Max. Befogó watt, 4000K, 4000lm, 125lm/W Lumen/Watt | CR2WMK 60VD29 FSWEZ440L840-UNVLED€272.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYBRITE FSI455L840-UNV-DIM Industrial 4000K LED, 45 W Max. Fixture Watt, 4000K, 5, 500 lm, 122.2 lm/W Lumens per Watt
€364.55 /Mértékegység