A Dart Controls PU-20E impulzusgenerátor szabályozott időközönként precíz elektromos impulzusokat állít elő, amelyek elengedhetetlenek a különböző automatizált folyamatok szinkronizálásához és koordinálásához. Ideális a motor fordulatszámának, helyzetének és időzítésének szabályozására összetett gépekben.
Jellemzők:
- A Dart Controls PU-20E impulzusgenerátor 3-as típusú, 18 AWG vezetékkel rendelkezik, amely optimális elektromos csatlakozást biztosít, ami kulcsfontosságú az ipari alkalmazások pontos fordulatszám-felügyeletéhez.
- Ez a megszakító akár 5000 ford./perc fordulatszámot is képes felügyelni, így alkalmas nagy sebességű ipari gépekhez, precíz vezérlési és felügyeleti képességeket kínálva.
- Golyóscsapágyakkal rendelkezik a sima és megbízható működés érdekében, minimalizálva a motor tengelyének súrlódását és kopását.
- Ez a megszakító egy 10-32-es számú csavarral közvetlenül a motor tengelyére rögzíthető, egyszerűsítve a telepítést és biztonságos rögzítést biztosít a motor tengelyéhez a pontos fordulatszám-felügyelet érdekében.
- 6 láb hosszú kimeneti kábellel van felszerelve, amely rugalmas telepítést és csatlakozást tesz lehetővé, lehetővé téve az ipari vezérlőrendszerekbe való kényelmes integrálást.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a jelentősége az eszköz által generált négyzethullám-impulzusoknak, és hogyan használják őket ipari környezetben?
V. A generátor által generált négyszöghullámú impulzusok frekvenciája arányos a motor tengelyének fordulatszámával. Ezek az impulzusok valós idejű visszajelzést adnak a motor fordulatszámáról, lehetővé téve az ipari folyamatok precíz vezérlését és felügyeletét.
K. A márka PU-20E impulzusgenerátora sokféle bemeneti feszültséget képes kezelni, és miért fontos ez a rugalmasság?
V. Igen, 4.5 és 24 VDC közötti bemeneti feszültséget fogad el. Ez a feszültségtartomány különféle áramforrásokkal kompatibilis, fokozva a sokoldalúságot a különböző ipari elrendezésekben.
K. Hogyan befolyásolja az impulzusgenerátor teljesítményét és tartósságát a golyóscsapágyak jelenléte?
A. A golyóscsapágyak egyenletes és megbízható működést biztosítanak, csökkentve a generátor súrlódását és kopását. Ez növeli a hosszú élettartamot és a teljesítményt az igényes ipari környezetben.