Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS MD50E sebességszabályozás, zárt hurkú, mikroprocesszor, 10A DC, NEMA 4 ház | CJ6MHT

DART CONTROLS MD50E sebességszabályozás, zárt hurkú, mikroprocesszor, 10A DC, NEMA 4 ház

Raktáron
Cikkszám: CJ6MHT Modell: MD50E
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
€3,374.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység4.63 "
HázNEMA 4X
HP @ magasabb feszültségű1/4-tól 2-ig
HP @ alsó feszültség1/8-tól 1-ig
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
Hossz3.5 "
Lineáris gyorsulásÁllítható
Max. Amper10A
Működési hőmérséklet.-10-45 fok. C
Szabályozás+ / - 0.1%
Sebességtartomány100:1
Feszültségkimenet90/180 VDC
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. AmperÁr
DART CONTROLS MD40P sebességszabályozás, zárt hurkú, mikroprocesszor, 5A DC | CJ6MHQ MD40P1.66 "5A€2,548.82
DART CONTROLS MD40P-420 sebességszabályozás, zárt hurkú, mikroprocesszor, 4-20mA I/O kártya, 5A DC | CJ6MHR MD40P-4201.66 "5A€1,544.65
ajánlatkérés
DART CONTROLS MD50E-1 sebességszabályozás, zárt hurok, mikroprocesszor, fel/le nyomógomb, 10A DC, NEMA 4 | CJ6MHU MD50E-13.5 "10A€1,800.65
ajánlatkérés
DART CONTROLS MD50E-420 sebességszabályozás, zárt hurkú, mikroprocesszor, 4-20 mA I/O kártya, 10 A DC, NEMA 4 ház | CJ6MHV MD50E-420-10A€1,888.28
ajánlatkérés
DART CONTROLS MD50E-420-1 Sebességszabályozás, zárt hurok, 4-20 mVa I/O kártya, fel/le nyomógomb, 10A DC, NEMA 4 | CJ6MHW MD50E-420-13.5 "10A€1,972.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS MD50E sebességszabályozás, zárt hurkú, mikroprocesszor, 10A DC, NEMA 4 ház
€3,374.24 /Mértékegység