Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS 125DV-CK Dc sebességszabályozás 90/180vdc 5a | AC2QNQ 2M510

DART CONTROLS 125DV-CK egyenáramú sebességszabályozás 90 / 180vdc 5a

Raktáron
Tétel: AC2QNQ Típus: 125DV-CKKereszthivatkozás: 2M510
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
€215.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység1.3 "
dinamikus fékezésiNem
HázAlváz
Külső kapcsolókEgyik sem
Magasság4.25 "
HP @ magasabb feszültségű1/4-tól 1-ig
HP @ alsó feszültség1 / 8 - 1 / 2
Bemeneti feszültség115 / 230 VAC
IR kompenzációÁllítható
Lineáris gyorsulásFix 6 mp.
Max. Amper5
SzereljeAlváz
Működési hőmérséklet.-10 foktól 45 fokig
ForgásEgyirányú
Sebesség ellenőrzésSCR
Sebességtartomány50:01:00
Sebességszabályozás+/- 1% armatúra feszültségvisszajelzéssel, +/- 0.5% Tach visszacsatolással
Feszültségkimenet90/180 VDC
Szélesség3.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elfogadja a Tach visszajelzést (igen)
    • Áram / nyomaték határ (állítható)
    • Követő áramkör (nem)
    • Lineáris lassítás (fix 6 mp)
    • Shunt sebfeszültség (100 / 200VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHázBemeneti feszültségMax. AmperMűködési hőmérséklet.FeszültségkimenetÁr
DART CONTROLS 125DV-C-2A DC sebességszabályozás 90/180vdc 5a | AC2NCA 2LHT4 125DV-C-2A1.3 "Alváz115 / 230 VAC5-10 foktól 45 fokig90/180 VDC€257.21
DART CONTROLS 125DV-C-1 Dc sebességszabályozás 90/180vdc 5a | AC2NCB 2LHT5 125DV-C-11.3 "Alváz115 / 230 VAC5-10 foktól 45 fokig90/180 VDC€321.13
DART CONTROLS 125D-12C-2A Egyenáramú sebességszabályozás 90/180vdc 1.2a | AE3LTC 5DYG9 125D-12C-2A1.31 "Alváz115 / 230 VAC1.2-10 foktól 45 fokig90/180 VDC€262.74
DART CONTROLS 123D-C sebességszabályozás, kettős feszültség, 2.0-5.5 A, 24-36 VAC, 0.5 mp-es gyorsulás | CJ6MEH 123D-C1.3 "Nyissa ki a házat24 / 36 VAC5.5A-10-45 fok. C24/36 VDC€307.55
ajánlatkérés
DART CONTROLS 123D-C-2A sebességszabályozás, kettős feszültség, 2.0-5.5 A, 24-36 VAC, állítható gyorsulás | CJ6MEJ 123D-C-2A1.3 "Nyissa ki a házat24 / 36 VAC5.5A-10-45 fok. C24/36 VDC€249.71
ajánlatkérés
DART CONTROLS 123D-C-5 sebességszabályozás, kettős feszültség, 2.0-5.5 A, 24-36 VAC, 4-20 mA izolált jelkövető | CJ6MEK 123D-C-5------€563.56
ajánlatkérés
DART CONTROLS 125D-12C sebességszabályozás, kettős feszültség, 0.15 A – 1/8 LE, 0.5 mp gyorsulás | CJ6MEL 125D-12C1.3 "Alváz115 / 230 VAC1.2A-10-45 fok. C90/180 VDC€307.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 125DV-CK egyenáramú sebességszabályozás 90 / 180vdc 5a
€215.37 /Mértékegység