Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAP 7079808787 szilikon tömítőanyag, szilikon max, szürke, 10 oz, patron, 501% vagy több nyúlási tartomány | CR2WEN 795CP5

DAP 7079808787 szilikon tömítőanyag, szilikon max, szürke, 10 oz, patron, 501% vagy több nyúlási tartomány

Raktáron
Cikkszám: CR2WEN Típus: 7079808787Kereszthivatkozás: 795CP5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€29.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömítőanyagok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAP 8647 szilikon tömítőanyag, ablak, ajtó és burkolat, bronz, 10 oz, patron | CR2WEP 5UFR7 8647€25.19
DAP 00752 szilikon tömítőanyag, ablak, ajtó és burkolat, fehér, 3 oz, patron | CR2WEQ 4MY74 00752€18.72
DAP 8649 szilikon tömítőanyag, ablak, ajtó és burkolat, mandula, 10 oz, patron | CR2WER 2KVG1 8649€25.19
DAP 18412 szilikon elasztomer tömítőanyag, Dynaflex 230, cédrussárga, 10 oz, patron | CR2WET 2KVG3 18412€12.91
DAP 7079808784 szilikon tömítőanyag, szilikon Max, mandula, 10 oz, patron, 501% vagy több nyúlási tartomány | CR2WEU 795CP4 7079808784€29.48
DAP 08010 szilikon tömítőanyag, professzionális, fehér, 10 oz, patron, 501% vagy több nyúlási tartomány | CR2WEV 406W22 08010€24.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAP 7079808787 szilikon tömítőanyag, szilikon max, szürke, 10 oz, patron, 501% vagy több nyúlási tartomány
€29.48 /Mértékegység